微圧計 Φ60

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24420262 品番 CA211-111-5kPa
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。

仕様●禁油標準 材質チャンバー:C2680 R-H ケース形状A枠(立型つば無し) 接続口径G1/4B 質量(g)210 大きさ(Φ)60mm 種類微圧計(一般用) ねじ径G1/4B 寸法a(mm)9 外径(Φmm)60 精度±1目盛 寸法D(Φmm)66 材質(ケース)SPC(黒塗装) 寸法b(mm)47 機能過圧防止装置付、0点調整機能付 寸法h(mm)57 測定流体気体 材質(株)C3604BD Crメッキ 寸法f(mm)15 周囲温度(℃)-5〜40 寸法dG1/4B 最小目盛(kPa)0.1 圧力レンジ(kPa)0〜5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:379

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする