右下精器製造
右下精器製造の 圧力・流量測定
右下精器製造の 圧力計
右下精器製造の 微圧計
微圧計 Φ60
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24420296
品番
CA211-111-20kPa
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。
仕様
●禁油標準
材質
チャンバー:C2680 R-H
ケース形状
A枠(立型つば無し)
接続口径
G1/4B
質量(g)
210
大きさ(Φ)
60mm
種類
微圧計(一般用)
ねじ径
G1/4B
寸法a(mm)
9
外径(Φmm)
60
精度
±1目盛
寸法D(Φmm)
66
材質(ケース)
SPC(黒塗装)
寸法b(mm)
47
機能
過圧防止装置付、0点調整機能付
寸法h(mm)
57
測定流体
気体
材質(株)
C3604BD Crメッキ
寸法f(mm)
15
周囲温度(℃)
-5〜40
寸法d
G1/4B
最小目盛(kPa)
0.5
圧力レンジ(kPa)
0〜20