曜日別特売
MY-3018 消毒盤台扇型Aタイプ・3枚用 松吉医科器械 24471782

消毒盤台扇型Aタイプ・3枚用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個注文コード24471782品番MY-3018
参考基準価格(税別)¥142,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1290×440×800キャスター径(Φmm)50トレー内寸(mm)390×390/270×40松吉医科器械コード03-2890-00

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする