後藤
後藤の 冷房用品
後藤の 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
後藤の ミストファン
ミストdeクールシャワー ワンタッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24491866
品番
870500
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
サッと使えるコンパクトな爽やかスポットミスト
熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果
手持ちでミストできる手軽さ
1時間あたり約1.6円の節水タイプ
ワンタッチで取付け取外し
用途
猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。熱中症対策としても有効なミストシャワーですが、本製品は、どこでも手軽に使用できるように、お手持ちのホースに直結できるミストノズルにしました。ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約1.6円程度と節水も実現(毎分約135ml使用)。先端ノズルは、3方向にミストするトリプルノズル形状です。ミストをしたい場所に、針金やヒモなどで固定したり、手で持ってお庭での作業時に移動させながらスポットミストとして使用したりと、アイデア次第であらゆる場所での使用が可能です。ぜひ、猛暑対策としてご活用ください。使用方法は、お手持ちのホースに付属のホースコネクターを使用して連結するか、既にホースリール先端にワンタッチコネクターがついている場合は、直接連結が可能(市販のワンタッチコネクターは規格品なので連結できます)です。
セット内容
本体×1、ホースコネクター×1
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン、真鍮
質量(g)
本体のみ約18
直径(Φcm)
約3.5
全長(cm)
約8
適合ホース内径(Φmm)
12〜15
注意
※上水道専用です。上水道以外の水では使用しないでください。
※本体までのホースは別売です(付属ホースコネクター使用の場合、適合ホース内径 12〜15mm)。
※ホースと蛇口の接続部はしっかり固定してください。
※噴霧口の交換はできません。