タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 店舗運営用品
タカ印(ササガワ)の 値付け/タグ用品
タカ印(ササガワ)の 値札・下げ札
提札 白無地
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
寸法(縦×横)(mm)
10×31
材質
アイボリー紙(308g/m
2
)
注文コード
24505014
品番
18-600
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法・材質・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
色(柄)
無字
寸法(縦×横)(mm)
10×31
材質
アイボリー紙(308g/m
2
)
質量(g)
135
タイプ
長型
ひも長(mm)
約60