タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 店舗運営用品
タカ印(ササガワ)の 値付け/タグ用品
タカ印(ササガワ)の 値札・下げ札
パック入提札 バラエティ柄
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
24506152
品番
19-702
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
色(柄)
クローバー
寸法(縦×横)(mm)
50×25
材質
カード紙(244g/m
2
)
質量(g)
15
ひも長(mm)
約80