タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 店舗運営用品
タカ印(ササガワ)の 値付け/タグ用品
タカ印(ササガワ)の 値札・下げ札
パック入提札 バラエティ柄
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
寸法(縦×横)(mm)
50×25
色(柄)
ベア
注文コード
24506186
品番
19-707
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥390
この商品は
寸法・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
色(柄)
ベア
寸法(縦×横)(mm)
50×25
材質
カード紙(244g/m
2
)
質量(g)
15
ひも長(mm)
約80