<LE> ヨーロッパサイズ リニアベアリング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)16(+0.009-0.001) 注文コード24514455 品番LE16-UU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は寸法dなど16種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)26(0-0.009) 寸法D0(mm)24.9 寸法L(mm)36(0-0.2) 寸法T(mm)1.2 寸法T0(mm)10(最小値) 寸法d(mm)16(+0.009-0.001) 寸法l(mm)24.9(0-0.2) 軸径(Φmm)16 質量(kg)0.07 タイプスタンダード標準型両シール付き ボール列数5(L/ADJ)、4(OP) 基本定格荷重C(N)768 基本定格荷重Co(N)650 寸法θ°60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする