オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<LE> ヨーロッパサイズ リニアベアリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
40(+0.013-0.002)
注文コード
24514498
品番
LE40-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
62(0-0.013)
寸法D0(mm)
59
寸法L(mm)
80(0-0.3)
寸法T(mm)
2
寸法T0(mm)
16.8(最小値)
寸法d(mm)
40(+0.013-0.002)
寸法l(mm)
60.6(0-0.3)
軸径(Φmm)
40
質量(kg)
0.61
タイプ
スタンダード標準型両シール付き
ボール列数
6(L/ADJ)、5(OP)
基本定格荷重C(N)
4844
基本定格荷重Co(N)
4040
寸法θ°
50
RoHS指令(10物質対応)
対応