オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<LE> ヨーロッパサイズ リニアベアリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
20(+0.009-0.001)
注文コード
24514525
品番
LE20-OPUU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
32(0-0.011)
寸法D0(mm)
30.3
寸法L(mm)
45(0-0.3)
寸法T(mm)
1.2
寸法T0(mm)
10(最小値)
寸法d(mm)
20(+0.009-0.001)
寸法l(mm)
31.5(0-0.2)
軸径(Φmm)
20
質量(kg)
0.09
タイプ
スタンダード標準型両シール付き
ボール列数
5(L/ADJ)、4(OP)
基本定格荷重C(N)
1282
基本定格荷重Co(N)
1010
寸法θ°
60
RoHS指令(10物質対応)
対応