オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<LE> ヨーロッパサイズ リニアベアリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
30(+0.011-0.001)
注文コード
24514543
品番
LE30-OPUU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
47(0-0.011)
寸法D0(mm)
45.5
寸法L(mm)
68(0-0.3)
寸法T(mm)
2
寸法T0(mm)
12.5(最小値)
寸法d(mm)
30(+0.011-0.001)
寸法l(mm)
52.1(0-0.3)
軸径(Φmm)
30
質量(kg)
0.31
タイプ
スタンダード標準型両シール付き
ボール列数
6(L/ADJ)、5(OP)
基本定格荷重C(N)
3245
基本定格荷重Co(N)
2510
寸法θ°
50
RoHS指令(10物質対応)
対応