オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<LE> ヨーロッパサイズ リニアベアリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
50(+0.013-0.002)
注文コード
24514568
品番
LE50-OPUU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
75(0-0.013)
寸法D0(mm)
72
寸法L(mm)
100(0-0.3)
寸法T(mm)
2
寸法T0(mm)
21.0(最小値)
寸法d(mm)
50(+0.013-0.002)
寸法l(mm)
77.6(0-0.3)
軸径(Φmm)
50
質量(kg)
1.12
タイプ
スタンダード標準型両シール付き
ボール列数
6(L/ADJ)、5(OP)
基本定格荷重C(N)
8272
基本定格荷重Co(N)
6430
寸法θ°
50
RoHS指令(10物質対応)
対応