オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<UCH> ウルトラ コンパクト リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24529338
品番
UCH12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
34
寸法L(mm)
39
寸法S1(mm)
M6
寸法S2(mm)
M5
寸法S3(mm)
M4
寸法T(mm)
14(±0.02)
寸法W(mm)
28
寸法d(mm)
12(0-0.009)
寸法h(mm)
20(±0.02)
寸法l1(mm)
27
寸法l2(mm)
15
寸法t(mm)
6
質量(kg)
0.09
基本定格荷重C(N)
549
基本定格荷重Co(N)
430
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
4