オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<UCH> ウルトラ コンパクト リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24529408
品番
UCH40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
88
寸法L(mm)
96
寸法S1(mm)
M10
寸法S2(mm)
M10
寸法S3(mm)
M8
寸法T(mm)
38(±0.02)
寸法W(mm)
76
寸法d(mm)
40(0-0.012)
寸法h(mm)
50(±0.02)
寸法l1(mm)
66
寸法l2(mm)
42
寸法t(mm)
12
質量(kg)
1.56
基本定格荷重C(N)
4844
基本定格荷重Co(N)
4040
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
6