オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<UPB> ウルトラ ピローブロック リニア鋳物ハウジング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24531858
品番
UPB16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ウルトラシリーズは、ハウジングにウルトラベアリングを組込んでいます。
リニアベアリング用ビローブロックで自動調心作用を行いますので組付が容易にできます。
寸法H(mm)
51
寸法L(mm)
55
寸法L0(mm)
32
寸法W(mm)
40
寸法Wo(mm)
37
寸法d(mm)
16(0-0.009)
寸法h(mm)
29(±0.025)
寸法l(mm)
35
寸法t(mm)
10
寸法w(mm)
29
材質
FC25
質量(kg)
0.5
タイプ
ウルトラシリーズ標準型
取付ボルト
S7,M5
締付ボルト
M5
基本定格荷重C(N)
768
基本定格荷重Co(N)
650
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
5