オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<UPB> ウルトラ ピローブロック リニア鋳物ハウジング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24531876
品番
UPB20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ウルトラシリーズは、ハウジングにウルトラベアリングを組込んでいます。
リニアベアリング用ビローブロックで自動調心作用を行いますので組付が容易にできます。
寸法H(mm)
60
寸法L(mm)
65
寸法L0(mm)
36.5
寸法W(mm)
48
寸法Wo(mm)
42
寸法d(mm)
20(0-0.01)
寸法h(mm)
34(±0.025)
寸法l(mm)
40
寸法t(mm)
12
寸法w(mm)
35
材質
FC25
質量(kg)
0.7
タイプ
ウルトラシリーズ標準型
取付ボルト
S8,M6
締付ボルト
M6
基本定格荷重C(N)
1282
基本定格荷重Co(N)
1010
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
5