オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<UPB> ウルトラ ピローブロック リニア鋳物ハウジング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24531912
品番
UPB30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ウルトラシリーズは、ハウジングにウルトラベアリングを組込んでいます。
リニアベアリング用ビローブロックで自動調心作用を行いますので組付が容易にできます。
寸法H(mm)
82
寸法L(mm)
85
寸法L0(mm)
48
寸法W(mm)
69
寸法Wo(mm)
64
寸法d(mm)
30(0-0.01)
寸法h(mm)
45(±0.025)
寸法l(mm)
58
寸法t(mm)
15
寸法w(mm)
46
材質
FC25
質量(kg)
1.7
タイプ
ウルトラシリーズ標準型
取付ボルト
S10,M8
締付ボルト
M8
基本定格荷重C(N)
3245
基本定格荷重Co(N)
2510
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
6