オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<UPB> ウルトラ ピローブロック リニア鋳物ハウジング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24531937
品番
UPB35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
ウルトラシリーズは、ハウジングにウルトラベアリングを組込んでいます。
リニアベアリング用ビローブロックで自動調心作用を行いますので組付が容易にできます。
寸法H(mm)
92
寸法L(mm)
98
寸法L0(mm)
57.5
寸法W(mm)
78
寸法Wo(mm)
70
寸法d(mm)
35(0-0.012)
寸法h(mm)
50(±0.025)
寸法l(mm)
62
寸法t(mm)
15
寸法w(mm)
53
材質
FC25
質量(kg)
2.4
タイプ
ウルトラシリーズ標準型
取付ボルト
S12,M10
締付ボルト
M10
基本定格荷重C(N)
3521
基本定格荷重Co(N)
3090
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
6