オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<UPB> ウルトラ ピローブロック リニア鋳物ハウジング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24531998
品番
UPB60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ウルトラシリーズは、ハウジングにウルトラベアリングを組込んでいます。
リニアベアリング用ビローブロックで自動調心作用を行いますので組付が容易にできます。
寸法H(mm)
152
寸法L(mm)
169
寸法L0(mm)
88
寸法W(mm)
117
寸法Wo(mm)
110
寸法d(mm)
60(0-0.015)
寸法h(mm)
82(±0.025)
寸法l(mm)
115
寸法t(mm)
23
寸法w(mm)
80
材質
FC25
質量(kg)
11.3
タイプ
ウルトラシリーズ標準型
取付ボルト
S14,M12
締付ボルト
M12
基本定格荷重C(N)
9847
基本定格荷重Co(N)
7270
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
6