オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の シャフトホルダ
<SBA> アルミシャフトブロック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24532016
品番
SBA10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
寸法H(mm)
33
寸法L(mm)
42
寸法L0(mm)
21
寸法S(mm)
5.5
寸法T(mm)
18
寸法W(mm)
14
寸法d(mm)
10
寸法h(mm)
20
寸法l(mm)
32
寸法t(mm)
6
形状
T形
質量(g)
20
取付ボルト
M5
締付ボルト
M4
締付トルク(N・cm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応