オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の シャフトホルダ
<SBA> アルミシャフトブロック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24532095
品番
SBA20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法H(mm)
51
寸法L(mm)
60
寸法L0(mm)
30
寸法S(mm)
6.6
寸法T(mm)
30
寸法W(mm)
20
寸法d(mm)
20
寸法h(mm)
31
寸法l(mm)
45
寸法t(mm)
10
形状
T形
質量(g)
74
取付ボルト
M6
締付ボルト
M5
締付トルク(N・cm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応