曜日別特売
MXJ6-5-A93S エアスライドテーブル (MXJ6-5~) SMC 24620662

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル (MXJ6-5~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード24620662品番MXJ6-5-A93S
参考基準価格(税別)¥23,270販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。
・走り平行度:0.005mm
・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)

シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)5作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする