高速製氷機U

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24633297 品番VS-ICE02RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。約6〜13分ほどで1度に9個の氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。できた氷は氷ケースに貯蔵されます。付属のアイススコップですくってご使用ください。氷ケースがいっぱいになるとセンサーが感知して製氷作業が自動停止します。貯水タンクの容量は約2.2リットル。貯水タンク内の水が無くなると製氷作業が自動停止します。氷のサイズは大(長さ約30mm 直径約25mm)と小(長さ約25mm 直径約20mm)の2サイズを選ぶことができます。製氷工程上、氷の形状は穴あきキャップ型になります。

貯氷量(kg)0.8 消費電力(W)120 質量(kg)8.1 レッド 用途急な来客、熱中症対策、飲食時についつい氷を使いすぎた時に。わざわざ氷を買いに行く必要はありません。 付属品アイスコップ・取扱説明書(保証書) 材質ABS樹脂・PP・他 タンク容量(L)2.2 コード長さ(m)1.8 連続使用時間(時間)24 時間(製氷)6〜13分 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×365×325 製氷能力9個/回 製氷量12kg/日
注意
※故障や漏電防止のためアース線を取り付けてご使用ください。
※本製品を稼働させる前に、平らなテーブルなどの上に24時間以上置いて内部の冷媒を落ち着かせてください。
※ミネラルウォーターや井戸水、ジュースやコーヒーなどは使用しないでください。必ず塩素消毒された水道水をご使用ください。
※本製品は一般家庭用です。製氷時間、製氷サイズ、製氷量は環境温度や水温により異なる場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24633297 VS-ICE02RD 24633306 VS-ICE02SL 高速製氷機U ベルソス 高速製氷機U ベルソス 1台 17,980 税込19,778 色が異なります。シルバーからレッドに。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24633306
2020-08-12
用途:
作業時の飲み物の冷却に

いつも氷が使えて満足してます。今まで冷蔵庫から製氷皿で氷を取り出し、コップへ移すという手間が省けて大変ありがたいです。氷は確かに溶けやすいかなと感じますが、飲料に使用するには別に問題ないです。他の方が書き込まれていたように「フックがあれば。」とのことには、スコップの取っ手に穴を開け、前面にアルミの金具をつけて両面テープで貼って使用しています。少し気になったのは、水を毎朝交換するために排水コックの位置が(底面)使いづらく自分はひっくり返して水を捨てています。それと氷サイズを小で作るとペットボトルに入れやすく喜んでいたのですが、時々サイズが大きくなるので手で押し込むことがあります。
値段の割にいい買い物ができました。そうそう氷の味は気にならなかったですよ。以上。

対象商品:
24633297
2019-08-18
用途:
飲料用やクーラーボックスの製氷用

短時間で2L〜3Lの氷を製氷してくれるので、大人数が集まるシーンでも氷が無くなる事は無かった。
また、給水さえしておけば、接客中も氷を最大限作れるので、高速自動製氷は助かる。
冷蔵庫に内蔵しているのと異なり、見える所に置けるので、給水サイン、製氷満タンのサインにも気が付きやすい。

残念なのは、氷のサイズが男の人の親指位で、製氷皿の四角氷よりも小さい。
その為、予想よりも早く溶けてしまう。
また、水道水を使う様に指示されているが、水道水で作ると科学的に水が先に凍る関係で、水道水の残された添加物が濃縮して残る。

後半になると、美味しくない氷が出来るので、定期的にドレインから水を抜くか、後半の氷は、食品や飲料などの間接冷却用にして、ドリンクに入れる事は避けた方が良い。

8人が参考にしています
対象商品:
24633306
2019-06-22
用途:
クラーの氷に使用
農・林・水産業

手早く氷が出来ます
出来立ての氷は水ぽいです。
フリーザで使うまで保存して使ってます。

5人が参考にしています
2019-06-14
用途:
接客時の使用

高速で製氷されるのでとても便利。すくいのスコップを掛けるフックがあれば尚更良いと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
24633297
2017-10-07
用途:
お客様の、お冷グラスに入れます。
らーめん 一徹 様 (飲食業)

高速で製氷されるので。とても便利です。水も一度に入る量で、ほとんど一日まかなえます。氷すくいのスコップを懸けるフックがあれば、尚更良いと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
24633297
2017-08-03
用途:
接客時の飲み物に使用
社会医療法人川島会川島病院 様

高速で氷ができるのは大変便利なのですが、出来た傍から溶けやすいのが難点です。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

製氷機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/852/
2023-03-14

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする