京セラ
チップ GBF32R/L
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・コーナー半径
が
150
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
材質
PR1535
コーナー半径(mm)
0.1
注文コード
24636264
品番
GBF32L175-010 PR1535
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
材質
PR1535
コーナー半径(mm)
0.1
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
9.525
穴の形状
円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。