曜日別特売

チップ GBF32R/L

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
PR1535
コーナー半径(mm)
0.1
注文コード
24637016
品番
GBF32R175-010 PR1535
参考基準価格(税別)¥33,400販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
材質
PR1535
コーナー半径(mm)
0.1
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
9.525
穴の形状
円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24636912
2026-09-26
用途: 溝入れ3ヵ所
製造業

SUS316L溝入れ3ヵ所、1200個
交換無しで最後までへたらず加工完了

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする