画像準備中

チップ CCET MR/L-F

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 材質TN610 切刃長さ(mm)4 注文コード24638032 品番CCET030104ML-F TN610
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品はコーナー半径・材質・切刃長さ24種類から選べます 他の種類を見る
材質TN610 形状ひし形80° 厚さ(mm)1.59 切刃長さ(mm)4 逃げ角(度)7 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする