画像準備中

チップ CCMT GK

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 24638863 品番 CCMT09T302GK PV710
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
材質PV710 厚さ(mm)3.97 切刃長さ(mm)9.7 コーナー半径(mm)0.2 トラスコ品番823-0099 形状ひし形80° 逃げ角(度)7 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24638714
2024-02-29
用途:
旋盤での切削
株式会社トップランク 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

事業承継した時点で当製品を使用していたので、品番で検索し、引き続き使用しています。品番が多すぎて、何がどうなのか良く分かりませんが、役目は果たしています。摩耗が早い気もしますが、ワークがステンレスオンリーなので、そんなものなのかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする