京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ CPMH HQ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24640218
品番
CPMH090308HQ PV710
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質
PV710
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
9.7
コーナー半径(mm)
0.8
トラスコ品番
823-0120
形状
ひし形80°
逃げ角(度)
11
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面70°〜90°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。