画像準備中

チップ CPMT XQ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 24640394 品番 CPMT090304XQ PV710
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
材質PV710 コーナー半径(mm)0.4 形状ひし形80° 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)9.7 逃げ角(度)11 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする