京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ DCGT
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24640988
品番
DCGT070201 TN610
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
材質
TN610
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
7.8
コーナー半径(mm)
0.1
形状
ひし形55°
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。