画像準備中

チップ DCMT HQ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 24641584 品番 DCMT070204HQ TN610
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質TN610 厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)7.8 コーナー半径(mm)0.4 形状ひし形55° 逃げ角(度)7 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24641505
2020-02-22
用途:
趣味に使用
製造業

個人のミニ旋盤で趣味の使用には10個は多かったですが仕上げ面は良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする