京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ DCMT XQ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24641995
品番
DCMT11T308XQ PV710
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
材質
PV710
コーナー半径(mm)
0.8
トラスコ品番
823-0133
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
11.6
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。