画像準備中

チップ SNGG R/L-B

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PV710 コーナー半径(mm)0.8 注文コード24643133 品番SNGG090308R-B PV710
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は材質・コーナー半径8種類から選べます 他の種類を見る
材質PV710 形状正方形 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)9.525 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする