画像準備中

チップ SNMG PQ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 24643413 品番 SNMG120404PQ PV710
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
材質PV710 コーナー半径(mm)0.4 形状正方形 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする