京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ VBMT PP
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24647358
品番
VBMT160404PP PV710
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
PV710
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.6
コーナー半径(mm)
0.4
トラスコ品番
823-0207
形状
ひし形35°
逃げ角(度)
5
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。