画像準備中

チップ VBMT PP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 24647507 品番 VBMT160412PP TN610
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
材質TN610 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)16.6 コーナー半径(mm)1.2 形状ひし形35° 逃げ角(度)5 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする