曜日別特売
OM 57-03 ピッチャー オオモリ 24652784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピッチャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個容量(L)1.8注文コード24652784品番OM 57-03
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
底径(Φmm)95高さ(mm)160材質SUS304サイズ容量(L)1.8
注意
※高さ(mm)は口部を含みません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする