H023-098C 180ロボットプルバック ハンドルSET ハリケーン 24710717

H023-098C 180ロボットプルバック ハンドルSET ハリケーン 24710717 H023-098C 180ロボットプルバック ハンドルSET ハリケーン 24710717 H023-098C 180ロボットプルバック ハンドルSET ハリケーン 24710717 H023-098C 180ロボットプルバック ハンドルSET ハリケーン 24710717

180ロボットプルバック ハンドルSET

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24710717 品番H023-098C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000

ハンドルと必要なケーブル&ホースのセットです。
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

付属品クラッチケーブル クロームメッキ
注意
※ハンドルの穴開け加工が必要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする