HB0333V Φ22アルミサイドキャップ ハリケーン 24712056

Φ22アルミサイドキャップ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様色落防止UVコート仕上 注文コード24712056 品番HB0333V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は仕様・主な適合車種など10種類から選べます 他の種類を見る

ファッション性だけではなく転倒時の衝撃を吸収し、レバーやミラーその他の損傷を最小限に抑える働きをします。
外形は同じでも取付けるハンドルによってインナー径の太さと加工の仕様が異なりますので注意して下さい。

適合車種汎用タイプ_ハンドル内径Φ17.7-18.5mm、M5バーエンドのネジ穴付車種 バイオレットアルマイト 仕様色落防止UVコート仕上 適合ハンドル内径Φ17.7-18.5mm、M5バーエンドのネジ穴付車種
注意
※エストレヤ(07-)不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03353595
2020-09-25
用途:
バイク
建設業・工事業

通常の物と変わりなくよかったと思います。ありがとうございました。

対象商品:
03353577
2018-10-30
用途:
ゼファー]のバーエンド
農・林・水産業

今まで他社のゴールド取り付けていたが、シンプルで気に入っている。

対象商品:
03353595
2018-08-06
用途:
部品取り付け時
サービス業

商品説明が分かりずらい・・・2個1セット等の表示が欲しかった。
他の商品は1セットの表示であったのに対してこちらの商品は1個との
表示であった・・・知らずに左右で使用するため2個を購入したら
結局2セット配達された・・・返品できない商品だし、仕方がないので
使用予定のない予備となるでしょう・・・

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする