※単品画像

BMコンチ2型 バーハンドルkit

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ブラック 仕様ハンドルのスイッチ穴加工済み ロングクラッチケーブル、ステンレス製ブレーキホース組込、ポジション40mmUP・50mmBACK 注文コード24712923 品番HBK684BS
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は色・仕様4種類から選べます 他の種類を見る

バーハンドルキットの特徴
・スクリーンやタンクに接触しないように専用設定しており、交換に必要なケーブル・ホース類も組み込んであります。
ハンドルバーはスイッチ加工済み。
ブラケットによりトップブリッジの交換は不要。
なるべく簡単に不安なく取付け出来ます。
・クイックかつ安心できるハンドルのフルロック感とクラッチレバーの軽い操作感。ライディングポジションは周囲を見渡しやすく楽な弱前傾となり、ビギナーや小柄なライダーでもUターン等での安心感が高まり、日常での使い勝手や安全性が向上します。また、長時間のライディングでも疲れにくいので活動範囲も広がります。
・モバイルホルダーやETCホルダー等をハンドルバーに取付けできます。

ブラック 仕様ハンドルのスイッチ穴加工済み ロングクラッチケーブル、ステンレス製ブレーキホース組込、ポジション40mmUP・50mmBACK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする