HS3513B-01 セパレートハンドル ハリケーン 24713456

セパレートハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット ブラック 注文コード24713456 品番HS3513B-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は適合品番・色・適合車種など12種類から選べます 他の種類を見る

独自のアジャスタブル機能。
操作性やケーブル類の作動製を損なわず、カウルやタンクに干渉しないように試作を繰り返して追求したハンドルバーとホルダーを専用で新設計。
若干伏せ姿勢(前傾)が強くなるのでフロントタイヤの接地感や位置を把握しやすく、前荷重が増えるためリアサスの可動領域が長くなります。ステップ位置をセットバックするステップオフセットプレート(品番:HF5304)を併用すれば、よりその傾向が強くなります。また、肘上がりが少なくなってバックミラーの視認性が向上します。

仕様タイプV 傾斜角度0から18°アルミサイドキャップ付 ブラック
注意
※エストレヤはライトステーの交換が必要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする