曜日別特売
- 全鋼 草取鎌 大阪魂 24715258

 

- 全鋼 草取鎌 大阪魂 24715258
- 全鋼 草取鎌 大阪魂 24715258
- 全鋼 草取鎌 大阪魂 24715258
- 全鋼 草取鎌 大阪魂 24715258
- 全鋼 草取鎌 大阪魂 24715258

全鋼 草取鎌

(23件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
24715258
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

除草作業用です。
刃がカーブしており、鋸目が刃先まで切ってあるため草取り作業に便利です。

用途
草取りに
材質
刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木
全長(mm)
約220
質量(g)
約60
刃長(mm)
約85
柄長さ(mm)
約150
注意
本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24715258-77521545-- 全鋼 草取鎌 モノタロウ 77521545全鋼 草取鎌モノタロウ1本
¥229
税込¥252
ブランド変更(モノタロウ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24715258
2023-12-21
用途: 庭の手入れ
卸売・小売業

素人が庭の雑草取りをするのにジャストサイズです。価格にも大変満足しています。

対象商品 : 24715258
2022-12-05
用途: 雑草刈り用
医療法人社団大蔵会札幌佐藤病院・歯科 様(医療・福祉・介護関連業)

コスパ最高。ダメになってもこの価格ならすぐ買い替えでいい

対象商品 : 24715258
2022-03-03
用途: 農作業:草取り
農・林・水産業

草を切るのでは無く、当てて抜くので多少切れなくても良い。たださびやすい。

対象商品 : 24715258
2021-07-06
用途: 雑草の刈り取り
農・林・水産業

最初はもう少し大きな鎌を購入したのですが、背の低い雑草をつかんで切るときに、手も切ってしまいそうで怖くて、こちらのミニサイズを再購入。恐怖感もなく、しかも、ギザギザがあるので笹とかでもしっかり刈り取れます。

対象商品 : 24715258
2021-10-08
用途: 畑の雑草取り作業に
農・林・水産業

特に野菜の条間に生えてきた雑草の除去に、刃が小ぶりサイズで作物を痛めることが無いため、重宝しています。

対象商品 : 24715258
2021-06-06
用途: 造園作業時に使用

コストパフォーマンスに優れていて切れ味も申し分ない。

対象商品 : 24715258
2021-06-02
用途: 会社の備品

会社で「ごみゼロ運動」を実施。公道の草刈りに。コストパフォーマンス大

対象商品 : 24715258
2021-01-06
用途: 歩道の植え込みの植栽の整備

隣の方と並んで植物を切断してするのが、日常隣人どうし仲良くする秘訣で、自分に一本
隣の奥さんは錆びてきれなくなっているのを使っていたので、隣に一本購入して喜んでいただきました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする