92802 マルチバーホルダー マスターシリンダークランプ DAYTONA(デイトナ) 24716843 92802 マルチバーホルダー マスターシリンダークランプ DAYTONA(デイトナ) 24716843 92802 マルチバーホルダー マスターシリンダークランプ DAYTONA(デイトナ) 24716843

マルチバーホルダー マスターシリンダークランプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24716843 品番 92802
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

国産車のマスターシリンダークランプ部に装着可能(汎用)。
ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。

仕様●マスターシリンダークランプボルトが2本留めの車両に取付可能。 適合●クランプピッチ30〜32mmに対応。 クロームメッキ サイズ●パイプ径Φ22.2 有効パイプ長75mm(パイプ全長=100mm)
注意
※ 下記車両には取り付けできません。
・クランプボルトが1個しかない車両。
・ハンドルを切った際に本商品と燃料タンクとの間隔が少ない車両。
・クランプピッチが30〜32mmを外れた社外品装着車両。
・セパレートハンドル装着車でハンドル位置がTOPブリッジに接近している車両。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24716834
2018-05-08
用途:
オートバイのナビ取り付けステーに使用

本体は問題ありません。丈夫過ぎるくらいです。
付属のボルトが見た目があまりよくありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする