※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの 汎用流体制御用バルブ
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB114A
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
注文コード
24717474
品番
VNB114A-8A-4D-Q
参考基準価格(税別)
¥12,050
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・ねじの種類
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
1/4
ポート数
2
ねじの種類
Rc
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
作動方式
パイロット式
CADデータダウンロード