NP-200 男子食品衣長袖 NP-200 ナガイレーベン 24720404

男子食品衣長袖 NP-200

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード24720404品番NP-200
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
サイズL肩幅(cm)46袖丈(cm)57着丈(cm)75バスト(cm)110素材ポリエステル65%、綿35%吸水効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする