※仕様書

電源トランス 単相 単巻 200V系 → 100V系

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24723397 品番 AD21-030A
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
1次電圧(V)200/220/240 2次電圧(V)100/115 質量(g)0.5 定格2次電流(A)0.21 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:仕様書

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24723406
2022-12-21
用途:
機器内臓電源として

既存の機器に安全装置を追加する際に電源電圧が異なるために外部電源を引いていたが、電源管理を簡便にするために機器電源から引用できるように降圧トランスの小型のものを選定した。
機器内蔵用の小型小容量の200/100変圧器は、ラインナップが少ないようなので、
ほぼこの機種に限られる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする