※仕様書

入力200V系 出力電圧50V以下 電源トランス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 1次電圧(V)200/220 2次電圧(V)15/20/25/30 注文コード24725016 品番2H-3002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥860
この商品は1次電圧・2次電圧など68種類から選べます 他の種類を見る
1次電圧(V)200/220 2次電圧(V)15/20/25/30 質量(g)0.3 定格2次電流(A)0.2
関連資料:仕様書

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24724955
2021-06-02
用途:
制御盤修理
卸売・小売業

元々使用していた同じトランスが劣化で接続端子が破損したため同じ商品を購入し交換。特に問題なく交換後の動作も良好です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
1人が参考にしています
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする