プッシュプル 丸型 小型プラスチックコネクタ ストレーツプラグ REDEL Pシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 極数16 (PSU)灰、(フロントナット)黒 注文コード24726967 品番CAB.M16.GLA.C72N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は極数・色など16種類から選べます 他の種類を見る

高温・滅菌処理に耐えうるオートクレーブ対応、アライメントキーでの誤嵌合防止策だけでなく、カラーバリエーションにより、視覚的に誤嵌合を防止することが可能です。当シリーズは美しくシンプルなデザインを生かし、装置の前面に採用されることが多いです。
- プッシュプルセルフラッチング方式 - 高温・滅菌可能(オートクレーブ対応)
- 2から34ピンの多極タイプ - プラスチックコネクタ(PSU、PEIの2種類)
- アライメントキー標準セルフラッチアライメントキー付
- UL認定

極数16 種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ 用途各種カテーテル・測定(検査)装置等医療器具に多く採用 形状ストレート (PSU)灰、(フロントナット)黒 定格電流(A)6 ケーブル径(Φmm)5.3〜7.2 IP等級IP50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする