プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数26 注文コード24727046 品番ECG.2B.326.CLN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は極数など4種類から選べます 他の種類を見る

レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。

- セルフラッチング方式
- 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション
- 省スペース、高密度設計
- 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断
- 過酷な環境に耐える頑強なハウジング
-UL認定

極数26 種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法基板実装 用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など 材質真鍮、クロム 形状ストレート 定格電流(A)2 IP等級IP50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする