FFA.00.250.CTAC17 同軸 50Ω 超小型ストレートプラグ 00シリーズ LEMO 24728078

FFA.00.250.CTAC17 同軸 50Ω 超小型ストレートプラグ 00シリーズ LEMO 24728078
FFA.00.250.CTAC17 同軸 50Ω 超小型ストレートプラグ 00シリーズ LEMO 24728078

同軸 50Ω 超小型ストレートプラグ 00シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24728078品番FFA.00.250.CTAC17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。
パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。
- 省スペース、高密度設計
- NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ
- プッシュプルセルフラッチング方式
- NIM-CAMA C/N 549規格

用途
大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置
種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ材質真鍮、クロム形状ストレート定格電流(A)4コンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50ケーブル径(Φmm)1.3~1.7IP等級IP50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする